JETTOOLS 690036 Vertikal fres 7.875 x 35.75 In | AD4QEW 42W773

JET TOOLS 690036 Vertikal mølle 7.875 x 35.75 tommer

På lager
Vare: AD4QEW Modell: 690036Kryssreferanse: 42W773

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

136 292 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvertikal Mill
Cross Travel (In.)9-1/2
Hodevinkel90 grader
Motor HP1.5
Generell dybde55 "
Total høyde78 "
Samlet bredde52 "
Fase1
Quill Dia.3-3 / 8 tommer
Ram Travel10-1 / 2 tommer
Spindelhastighet240 - 1550 o / min
SpindelavsmalningR-8
Spindel til bord13-3 / 4 tommer
Tabellstørrelse7-7 / 8 x 35-3 / 4 tommer
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 742.95
Skipets høyde (cm)173.99
Skipets lengde (cm)172.72
Skipets bredde (cm)149.86
HS kode8459690020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kne reise (inn.) (14)
    • Langsgående reise (inn.) (22-1 / 4)
    • Maks. Tabellvekt (kg) (500)
    • Antall T-spor (3)
    • T-sporstørrelse (in.) (3, 5/8)

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseSpenningPris
JET VERKTØY 690006 Vertikal fres 9 x 42 In | AD4QEV 42W772 690006257 "82 "64 "1115/230177 018 NOK
RFQ
JET VERKTØY 690038 Vertikal fres 120 Til 1550 Rpm | AD4QEX 42W774 6900381.555 "78 "52 "3230146 475 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 690036 Vertikal mølle 7.875 x 35.75 tommer
136 292 NOK / enhet