JET VERKTØY 690038 Vertikal fres 120 Til 1550 Rpm | AD4QEX 42W774

JET TOOLS 690038 Vertikal mølle 120 til 1550 o / min

På lager
Vare: AD4QEX Modell: 690038Kryssreferanse: 42W774

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

146 475 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvertikal Mill
Cross Travel (In.)9-1/2
Hodevinkel90 grader
Motor HP1.5
Generell dybde55 "
Total høyde78 "
Samlet bredde52 "
Fase3
Quill Dia.3-3 / 8 tommer
Ram Travel10-1 / 2 tommer
Spindelhastighet120 - 1550 o / min
SpindelavsmalningR-8
Spindel til bord13-3 / 4 tommer
Tabellstørrelse7-7 / 8 x 35-3 / 4 tommer
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 730.28
Skipets høyde (cm)170.18
Skipets lengde (cm)175.26
Skipets bredde (cm)149.86
HS kode8459690020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kne reise (inn.) (14)
    • Langsgående reise (inn.) (22-1 / 4)
    • Maks. Tabellvekt (kg) (500)
    • Antall T-spor (3)
    • T-sporstørrelse (in.) (3, 5/8)

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseSpenningPris
JET VERKTØY 690006 Vertikal fres 9 x 42 In | AD4QEV 42W772 690006257 "82 "64 "1115/230177 018 NOK
RFQ
JETTOOLS 690036 Vertikal fres 7.875 x 35.75 In | AD4QEW 42W773 6900361.555 "78 "52 "1115/230136 292 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 690038 Vertikal mølle 120 til 1550 o / min
146 475 NOK / enhet