JET TOOLS 321860 Geared Head Dreiebenk 10hk 3p 80 Center In | AD4QFX 42W815

JET TOOLS 321860 Geared Head Dreiebenk 10hk 3p 80 Center In

Vare: AD4QFX Modell: 321860Kryssreferanse: 42W815
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

664 959 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGiret hodedreiebenk
Vognturer (inn.)72-1/2
Sammensatt reise (inn.)5-1/2
Cross Feed priser65
Cross Travel (In.)12-3/32
Avstand mellom sentre (in.)80
Gap Length (in.)8
Langsgående tilførselshastigheter65
Motor HP10
Antall spindelhastigheter12
Antall tråder22 mm
Total høyde57 "
Total lengde136 "
Samlet bredde43 "
Fase3
Spindelboring (inn.)4-1/8
Spindelhastighet36 til 1600 XNUMX o / min
SpindelavsmalningMT-5
Swing In Gap (In.)34
Sving over sengen (inn.)26
Sving over krysssklie (inn.)16-1/2
Tailstock TaperMT-5
Tailstock Travel (In.)6
Trådrekkevidde1 å 14 mm
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3865.5
Skipets høyde (cm)144.78
Skipets lengde (cm)345.44
Skipets bredde (cm)109.22
HS kode8458190030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeFaseSpenningPris
JET VERKTØY 321357A Dreiebenk med girhode 2hk 1p 40 Center In | AD4QGA 42W818 321357A228.5 "79 "30 "1230130 013 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 321860 Geared Head Dreiebenk 10hk 3p 80 Center In
664 959 NOK / enhet