JET VERKTØY 321357A Dreiebenk med girhode 2hk 1p 40 Center In | AD4QGA 42W818

JET TOOLS 321357A Dreiebenk med girhode 2hk 1p 40 Center In

Vare: AD4QGA Modell: 321357AKryssreferanse: 42W818
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

130 013 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGiret hodedreiebenk
Sengebredde7-3 / 8 tommer
Vognturer (inn.)35
Sammensatt reise (inn.)2-11/16
Cross Feed priser40
Cross Travel (In.)6-5/16
Avstand mellom sentre (in.)43
Gap Length (in.)8
Langsgående tilførselshastigheter40
Motor HP2
Antall spindelhastigheter8
Antall tråder23 mm
Total høyde28.5 "
Total lengde79 "
Samlet bredde30 "
Fase1
Spindelboring (inn.)1-3/8
Spindelhastighet70 til 2000 XNUMX o / min
SpindelavsmalningMT-5
Swing In Gap (In.)18-3/4
Sving over sengen (inn.)13
Sving over krysssklie (inn.)7-25/32
Tailstock TaperMT-3
Tailstock Travel (In.)3-3/4
Trådrekkevidde0.45 å 10 mm
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 581.85
Skipets høyde (cm)74.93
Skipets lengde (cm)199.39
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8458190020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeFaseSpenningPris
JET TOOLS 321860 Geared Head Dreiebenk 10hk 3p 80 Center In | AD4QFX 42W815 3218601057 "136 "43 "3230/460664 959 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 321357A Dreiebenk med girhode 2hk 1p 40 Center In
130 013 NOK / enhet