JET VERKTØY 321124 Benk Dreiebenk 2hk 1p 40 Center In | AD4QFY 42W816

JET TOOLS 321124 Benk dreiebenk 2hk 1p 40 Center In

På lager
Vare: AD4QFY Modell: 321124Kryssreferanse: 42W816

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

173 367 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbenk ​​Dreiebenk
Sengebredde7-3 / 8 tommer
Vognturer (inn.)35
Sammensatt reise (inn.)2-11/16
Cross Feed priser40
Cross Travel (In.)6-5/16
Avstand mellom sentre (in.)40
Gap Length (in.)8
Langsgående tilførselshastigheter40
Motor HP2
Antall spindelhastigheter8
Antall tråder27 mm
Total høyde47 "
Total lengde71 "
Samlet bredde32 "
Fase1
Spindelboring (inn.)1-1/2
Spindelhastighet70 til 2000 XNUMX o / min
SpindelavsmalningMT-5
Swing In Gap (In.)18-3/4
Sving over sengen (inn.)13
Sving over krysssklie (inn.)7-25/32
Tailstock TaperMT-3
Tailstock Travel (In.)3-3/4
Trådrekkevidde0.2 å 6 mm
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 546.75
Skipets høyde (cm)119.38
Skipets lengde (cm)180.34
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8458190030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
JET VERKTØY 321360A Benk Dreiebenk 2hk 1p 40 Center In | AD4QFA 42W779 321360A29 "75.5 "29.75 "126 396 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 321124 Benk dreiebenk 2hk 1p 40 Center In
173 367 NOK / enhet