JET VERKTØY 321360A Benk Dreiebenk 2hk 1p 40 Center In | AD4QFA 42W779

JET TOOLS 321360A Benk dreiebenk 2hk 1p 40 Senter inn

Vare: AD4QFA Modell: 321360AKryssreferanse: 42W779
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

126 396 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbenk ​​Dreiebenk
Sengebredde7-3 / 8 tommer
Vognturer (inn.)35
Sammensatt reise (inn.)2-11/16
Cross Feed priser40
Cross Travel (In.)6-5/16
Avstand mellom sentre (in.)40
Gap Length (in.)8
Langsgående tilførselshastigheter38
Motor HP2
Antall spindelhastigheter12
Antall tråder27 mm
Total høyde29 "
Total lengde75.5 "
Samlet bredde29.75 "
Fase1
Spindelboring (inn.)1-3/8
Spindelhastighet60 til 1240 XNUMX o / min
SpindelavsmalningMT-5
Swing In Gap (In.)18-3/4
Sving over sengen (inn.)13
Sving over krysssklie (inn.)7-25/32
Tailstock TaperMT-3
Tailstock Travel (In.)3-3/4
Trådrekkevidde0.2 å 6 mm
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 549.45
Skipets høyde (cm)74.93
Skipets lengde (cm)194.31
Skipets bredde (cm)75.44
HS kode8458190020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
JET VERKTØY 321124 Benk Dreiebenk 2hk 1p 40 Center In | AD4QFY 42W816 32112447 "71 "32 "173 367 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 321360A Benk dreiebenk 2hk 1p 40 Senter inn
126 396 NOK / enhet