JARKE 25CD106096 Cantilever stativ dobbel stående 96 x 106 tommer | AG9FLK 1CHX5

JARKE 25CD106096 Cantilever stativ dobbel stående 96 x 106 tommer

Vare: AG9FLK Modell: 25CD106096Kryssreferanse: 1CHX5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

15 284 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever Double Stående
Armlengde42 "eller 48"
Base lengde106 "
Kolonnestålmåler11
Høyde8ft.
LeppeAvtagbart
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 131.4
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)269.24
Skipets bredde (cm)35.56
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Armer per side: 9
    • Maks. Kapasitet per side: 8430/7600 lb.

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeBase lengdeHøydePris
JARKE 25CD65096 Cantilever stativ dobbel stående 96 x 65 tommer | AG9FLH 1CHX3 25CD6509624 "65 "8ft.13 960 NOK
RFQ
JARKE 25CD82096 Cantilever stativ dobbel stående 96 x 82 tommer | AG9FLJ 1CHX4 25CD8209630 "eller 36"82 "8ft.13 905 NOK
RFQ
JARKE 25CD82120 Cantilever stativ dobbel stående 120 x 82 tommer | AG9FLL 1CHX8 25CD8212030 "eller 36"14,250/12,340 pund10ft.12 650 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JARKE 25CD106096 Cantilever stativ dobbel stående 96 x 106 tommer
15 284 NOK / enhet