JARKE 25CD82096 Cantilever stativ dobbel stående 96 x 82 tommer | AG9FLJ 1CHX4

JARKE 25CD82096 Cantilever stativ dobbel stående 96 x 82 tommer

Vare: AG9FLJ Modell: 25CD82096Kryssreferanse: 1CHX4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

18 496 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever Double Stående
Armlengde30 "eller 36"
Base lengde82 "
Kolonnestålmåler11
Høyde8ft.
LeppeAvtagbart
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 114.3072
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)35.56
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Armer per side: 9
    • Maks. Kapasitet per side: 10,780/9460 lb.

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeBase lengdeHøydePris
JARKE 25CD65096 Cantilever stativ dobbel stående 96 x 65 tommer | AG9FLH 1CHX3 25CD6509624 "65 "8ft.13 960 NOK
RFQ
JARKE 25CD106096 Cantilever stativ dobbel stående 96 x 106 tommer | AG9FLK 1CHX5 25CD10609642 "eller 48"106 "8ft.20 408 NOK
RFQ
JARKE 25CD82120 Cantilever stativ dobbel stående 120 x 82 tommer | AG9FLL 1CHX8 25CD8212030 "eller 36"14,250/12,340 pund10ft.15 519 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JARKE 25CD82096 Cantilever stativ dobbel stående 96 x 82 tommer
18 496 NOK / enhet