JARKE 25CD82120 Cantilever stativ dobbel stående 120 x 82 tommer | AG9FLL 1CHX8

JARKE 25CD82120 Cantilever stativ dobbel stående 120 x 82 tommer

Vare: AG9FLL Modell: 25CD82120Kryssreferanse: 1CHX8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

12 650 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever Double Stående
Armlengde30 "eller 36"
Base lengde14,250/12,340 pund
KolonnestålmålerAvtakbar
Høyde10ft.
LeppeAvtagbart
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 182.25
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)35.56
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Armer per side: 12
    • Maks. Kapasitet per side: 14,250/12,340 lb.

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeBase lengdeHøydePris
JARKE 25CD65096 Cantilever stativ dobbel stående 96 x 65 tommer | AG9FLH 1CHX3 25CD6509624 "65 "8ft.13 960 NOK
RFQ
JARKE 25CD82096 Cantilever stativ dobbel stående 96 x 82 tommer | AG9FLJ 1CHX4 25CD8209630 "eller 36"82 "8ft.13 905 NOK
RFQ
JARKE 25CD106096 Cantilever stativ dobbel stående 96 x 106 tommer | AG9FLK 1CHX5 25CD10609642 "eller 48"106 "8ft.15 284 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JARKE 25CD82120 Cantilever stativ dobbel stående 120 x 82 tommer
12 650 NOK / enhet