JAMCO YX236-U5 Mobilt arbeidsbenkskap 1200 Lb. 24 tommer | AA7LVE 16D041

JAMCO YX236-U5 Mobilt arbeidsbenkskap 1200 Lb. 24 tommer

På lager
Vare: AA7LVE Modell: YX236-U5Kryssreferanse: 16D041

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 361 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobilt arbeidsbenkeskap
Caster Dia.5"
Caster materialeUretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
FARGERustfritt
Dørskapets dybde23 "
Dørskap høyde18 "
Dørskap bredde15 "
Skuffedybde16 "
Skuffehøyde4.25 "
Skuffbelastning90 lb.
Skuffebredde16 "
FinishRustfritt stål
Måler16 ga.
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
Antall dører1
Antall skuffer1
Antall hyller2
Total høyde34 "
Total lengde24 "
Samlet bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall skufferFARGESkuffehøydeAntall hyllerTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeFinishPris
JAMCO JD236-P5 mobilt arbeidsbenkskap 1200 lb. 36 tommer | AA7KTM 16C296 JD236-P58Grå5"136 "36 "24 "Pulverlakk34 228 NOK
JAMCO JE236-P5 mobilt arbeidsbenkskap 1200 Lb. 36 tommer | AA7KTN 16C298 JE236-P51Grå5"236 "36 "24 "Pulverlakk15 166 NOK
JAMCO SJ236-P5 mobilt arbeidsbenkskap 1200 lb 36 tommer | AA7LJC 16C775 SJ236-P5-Grå-238 "36 "24 "Pulverlakk15 681 NOK
JAMCO SJ336-P5 mobilt arbeidsbenkskap 1200 lb 36 tommer | AA7LJD 16C777 SJ336-P5-Grå-238 "36 "30 "Pulverlakk16 227 NOK
JAMCO YK136-U5 mobil arbeidsbenkskap 1200 lb 36 tommer | AA7LUC 16D015 YK136-U52Rustfritt4.25 "234 "36 "18 "Rustfritt stål29 214 NOK
JAMCO YV236-U5 Mobilt arbeidsbenkskap 1200 Lb. 24 tommer | AA7LVC 16D039 YV236-U52Rustfritt4.25 "234 "24 "36 "Rustfritt stål36 097 NOK
JAMCO YW236-U5 Mobilt arbeidsbenkskap 1200 Lb. 24 tommer | AA7LVD 16D040 YW236-U52Rustfritt-234 "24 "36 "Rustfritt stål27 331 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO YX236-U5 Mobilt arbeidsbenkskap 1200 Lb. 24 tommer
32 361 NOK / enhet