JAMCO TJ218-P5-AS Mobil søppelvogn 300 Lb. 18 tommers lengde | AA7LMN 16C864

JAMCO TJ218-P5-AS Mobile Bin Cart 300 Lb. 18 Inch Length

På lager
Vare: AA7LMN Model: TJ218-P5-ASKryssreferanse: 16C864

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 612 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBadekarstativ
Bin dybde25.125 "
Søppelhøyde8.5 "
Bin bredde16 "
VognmaterialeStål
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeStål
Generell dybde18 "
Total høyde42 "
Samlet bredde26 "
Totalt antall kasser3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.15
Skipets høyde (cm)114.3
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotalt antall kasserFARGEFinishLastekapasitetMaterialeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
JAMCO TK218-P5-AS Mobil søppelvogn 600 Lb. 18 tommers lengde | AA7LMP 16C865 TK218-P5-AS6GråPulverlakk600 lb.Stål18 "72 "26 "14 296 NOK
JAMCO TL236-P5-AS mobil papirkurv 1200 Lb. 36 tommers lengde | AA7LMQ 16C866 TL236-P5-AS12GråPulverlakk1200 lbs.Stål36 "72 "26 "24 295 NOK
JAMCO YA236-U5-AS Mobil papirkurv 600 Lb. 36 tommers lengde | AA7LTQ 16D003 YA236-U5-AS6Rustfrittpolert600 lb.Rustfritt stål18 "42 "26 "21 361 NOK
JAMCO YH218-U5-AS Mobil søppelvogn 300 Lb. 18 tommers lengde | AA7LTX 16D010 YH218-U5-AS3Rustfrittpolert300 lb.Rustfritt stål36 "42 "24 "16 110 NOK
JAMCO YQ236-U5-AS Beholdervogn 36 x 26 x 72 tommer 1200 lb Kapasitet | AA7LVA 16D037 YQ236-U5-AS12Rustfrittpolert1200 lbs.Rustfritt stål36 "72 "26 "29 572 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO TJ218-P5-AS Mobile Bin Cart 300 Lb. 18 Inch Length
9 612 NOK / enhet