JAMCO TK218-P5-AS Mobil søppelvogn 600 Lb. 18 tommers lengde | AA7LMP 16C865

JAMCO TK218-P5-AS Mobil søppelvogn 600 Lb. 18 tommers lengde

Vare: AA7LMP Modell: TK218-P5-ASKryssreferanse: 16C865
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

14 296 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBadekarstativ
Bin dybde25.125 "
Søppelhøyde8.5 "
Bin bredde16 "
VognmaterialeStål
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Lastekapasitet600 lb.
MaterialeStål
Generell dybde18 "
Total høyde72 "
Samlet bredde26 "
Totalt antall kasser6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 69.75
Skipets høyde (cm)185.42
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotalt antall kasserFARGEFinishLastekapasitetMaterialeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
JAMCO TJ218-P5-AS Mobil søppelvogn 300 Lb. 18 tommers lengde | AA7LMN 16C864 TJ218-P5-AS3GråPulverlakk300 lb.Stål18 "42 "26 "9 612 NOK
JAMCO TL236-P5-AS mobil papirkurv 1200 Lb. 36 tommers lengde | AA7LMQ 16C866 TL236-P5-AS12GråPulverlakk1200 lbs.Stål36 "72 "26 "24 295 NOK
RFQ
JAMCO YA236-U5-AS Mobil papirkurv 600 Lb. 36 tommers lengde | AA7LTQ 16D003 YA236-U5-AS6Rustfrittpolert600 lb.Rustfritt stål18 "42 "26 "19 225 NOK
JAMCO YH218-U5-AS Mobil søppelvogn 300 Lb. 18 tommers lengde | AA7LTX 16D010 YH218-U5-AS3Rustfrittpolert300 lb.Rustfritt stål36 "42 "24 "14 499 NOK
JAMCO YQ236-U5-AS Beholdervogn 36 x 26 x 72 tommer 1200 lb Kapasitet | AA7LVA 16D037 YQ236-U5-AS12Rustfrittpolert1200 lbs.Rustfritt stål36 "72 "26 "29 572 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO TK218-P5-AS Mobil søppelvogn 600 Lb. 18 tommers lengde
14 296 NOK / enhet