JAMCO PZ360-P7 Standard Platform Truck 2000 Lb. | AA7LFD 16C693

JAMCO PZ360-P7 standard plattform lastebil 2000 Lb.

Vare: AA7LFD Modell: PZ360-P7Kryssreferanse: 16C693
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

11 768 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjul Dia.5"
HjulmaterialeFenol
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEGrå
Dekkhøyde9"
Deck lengde60 "
DekkmaterialeStål
DekktypeStål
Dekkbredde30 "
FinishPulverlakk
RammematerialeStål
Måler12
HåndtakstypeAvtagbart
Lastekapasitet2000 lb.
Antall hjul4
Total høyde39 "
Total lengde65 "
Samlet bredde31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 91.63
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtvidet lengdeHjul Dia.HjulmaterialeFinishMålerHåndtakstypeLastekapasitetAntall hjulPris
JAMCO PB360-P5 Standard plattformtruck 1200 Lb. | AA7LBX 16C575 PB360-P5-5"UretanPulverlakk12Avtakbar rørformet1200 lbs.414 737 NOK
RFQ
JAMCO PH248-P9 Standard plattformtruck 3000 Lb. | AA7LCZ 16C604 PH248-P9-5"FenolPulverlakk12Avtagbart3000 lb.610 645 NOK
JAMCO PH360-P9 Standard plattformtruck 3000 Lb. | AA7LDC 16C608 PH360-P9-5"FenolPulverlakk12Avtagbart3000 lb.612 106 NOK
RFQ
JAMCO PH372-P9 Standard plattformtruck 3000 Lb. | AA7LDD 16C609 PH372-P9-5"FenolPulverlakk12Avtagbart3000 lb.612 836 NOK
RFQ
JAMCO PN348-Z8 standard plattformtruck 1200 Lb. | AA7LDU 16C633 PN348-Z8-8"Semi-pneumatiskPulverlakk12Avtagbart1200 lbs.412 740 NOK
JAMCO PN372-Z8 Standard plattformtruck 1200 Lb. | AA7LDV 16C634 PN372-Z8-8"Semi-pneumatiskPulverlakk12Avtagbart1200 lbs.413 222 NOK
RFQ
JAMCO PU372-P5 standard plattformlastebil 1200 Lb. | AA7LEP 16C665 PU372-P5-5"UretanPulverlakk12Avtagbart1200 lbs.411 034 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO PZ360-P7 standard plattform lastebil 2000 Lb.
11 768 NOK / enhet