JAMCO PN348-Z8 standard plattformtruck 1200 Lb. | AA7LDU 16C633

JAMCO PN348-Z8 standard plattformlastebil 1200 Lb.

På lager
Vare: AA7LDU Modell: PN348-Z8Kryssreferanse: 16C633

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 740 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjul Dia.8"
HjulmaterialeSemi-pneumatisk
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde3"
FARGEGrå
Dekkhøyde12 "
Deck lengde48 "
DekkmaterialeStål
DekktypeStål
Dekkbredde30 "
FinishPulverlakk
RammematerialeStål
Måler12
HåndtakstypeAvtagbart
Lastekapasitet1200 lbs.
Antall hjul4
Total høyde42 "
Total lengde53 "
Samlet bredde31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 83.46
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtvidet lengdeHjul Dia.HjulmaterialeFinishMålerHåndtakstypeLastekapasitetAntall hjulPris
JAMCO PB360-P5 Standard plattformtruck 1200 Lb. | AA7LBX 16C575 PB360-P5-5"UretanPulverlakk12Avtakbar rørformet1200 lbs.414 737 NOK
RFQ
JAMCO PH248-P9 Standard plattformtruck 3000 Lb. | AA7LCZ 16C604 PH248-P9-5"FenolPulverlakk12Avtagbart3000 lb.610 645 NOK
JAMCO PH360-P9 Standard plattformtruck 3000 Lb. | AA7LDC 16C608 PH360-P9-5"FenolPulverlakk12Avtagbart3000 lb.612 106 NOK
RFQ
JAMCO PH372-P9 Standard plattformtruck 3000 Lb. | AA7LDD 16C609 PH372-P9-5"FenolPulverlakk12Avtagbart3000 lb.612 836 NOK
RFQ
JAMCO PN372-Z8 Standard plattformtruck 1200 Lb. | AA7LDV 16C634 PN372-Z8-8"Semi-pneumatiskPulverlakk12Avtagbart1200 lbs.413 222 NOK
RFQ
JAMCO PU372-P5 standard plattformlastebil 1200 Lb. | AA7LEP 16C665 PU372-P5-5"UretanPulverlakk12Avtagbart1200 lbs.411 034 NOK
JAMCO PZ248-P7 standard plattformtruck 2000 Lb. | AA7LEZ 16C688 PZ248-P7-5"FenolPulverlakk12Avtagbart2000 lb.48 926 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO PN348-Z8 standard plattformlastebil 1200 Lb.
12 740 NOK / enhet