MARATHON MOTORS Tettkoblede pumpemotorer, JM, trefase, TEFC


Marathon nærkoblede pumpe(CCP)-motorer er egnet for industrielle og kommersielle pumpeapplikasjoner. Disse motorene er fullstendig lukket med en IP55-klassifisering for å forhindre støv- og vannstråler.

filtre
kulelager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: TEFC , Isolasjonsklasse: F , Inverter vurdert: Ja , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Helt lukket viftekjølt , Motor Sub Application: Tettkoblet pumpe , Motor termisk beskyttelse: none , Fase: 3 , RPM: 3600 , Tjenestefaktor: 1.15
StilModellMotorapplikasjonEffektivitetsgruppeFrameMotorakseldesignRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdeRPM-rekkeviddePris (eks. mva)
A
256TTFL16004
--256JM-----50 182 NOK
B
213TTFBD6006
PumpNEMA Premium Effektiv213JMTastet352590.2%20.625 "3001-360023 363 NOK
C
213TTFBD6031
PumpNEMA Premium Effektiv213JMTastet177086.5%20.625 "1701-180023 589 NOK
D
215TTFBD6006
PumpNEMA Premium Effektiv215JMTastet350590.2%22.125 "3001-360024 717 NOK
E
215TTFBD6031
PumpNEMA Premium Effektiv215JMTastet177092.4%22.125 "1701-180033 401 NOK
F
215TTFBD6033
PumpNEMA Premium Effektiv215JMTastet177092.4%22.125 "1701-180032 963 NOK
G
284TTFCD6006
PumpsNEMA Premium284JMJM gjenget356091.730 15 / 16 "3001-360044 813 NOK
H
284TTFCD6032
PumpsNEMA Premium284JMJM gjenget178093.630 15 / 16 "1701-180050 709 NOK

Egenskaper

  • De kommer med smurte kulelager (mekanisk låst på akselenden) for å vise friksjonstap og forlenge levetid.
  • Disse motorene har en trefasedesign for å tilby en maksimal hastighet på 3560 rpm ved 60 Hz.
  • De tilbyr kontinuerlig drift for å bære maksimal konstant belastning uten å overskride den angitte temperaturen.

Standarder og godkjenninger

  • CSA
  • UL
  • CE

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er bruken av en stålrørboks?

CCP-motorer er utstyrt med en stålrørboks for å omslutte ledningsforbindelser trygt for å forhindre utilsiktet kontakt.

Hva er fordelen med en stiv base?

Stiv bunnmontering forhindrer overdreven vibrasjoner og støy som genereres av forbrenningsoperasjonen. Denne typen montering tillater også nøyaktig justering mellom motoren og de omkringliggende mekanismene.

Hva er klasse F isolasjon?

Disse motorene har klasse F-isolasjon som er ideell for å tåle en maksimal temperatur på 155 grader C og tillater opptil 80 grader C temperaturstigning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?