MARATHON MOTORS 215TTFBD6033 10 HK nærkoblet pumpemotor, 3-fase, 1770 navneskilt RPM, 575 spenning | CD2LJV 52NU26

MARATHON MOTORS 215TTFBD6033 10 HK nærkoblet pumpemotor, 3-fase, 1770 navneskilt o/min, 575 spenning

På lager
Vare: CD2LJV Modell: 215TTFBD6033Kryssref.: 52NU26

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 736 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium Effektiv
Frame215JM
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning10.3
HP10
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel17.875 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPump
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonTettkoblet pumpe
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1770
Nominell effektivitet92.4%
NrCC003A
Total lengde22.125 "
Fase3
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde4.25 "
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 76.77
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8501524000

Produktvarianter

ProduktModellMotorapplikasjonEffektivitetsgruppeFrameMotorakseldesignRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdeRPM-rekkeviddePris
MARATHON MOTORER 284TTFCD6006 Pumpemotor 3-fase 25 Hk 3560 230/460v 284jm | AF8FWE 25VD75 / GT3127A / 284TTFCA6006 284TTFCD6006PumpsNEMA Premium284JMJM gjenget356091.730 15 / 16 "3001-360040 425 NOK
MARATHON MOTORER 284TTFCD6032 Pumpemotor 3-fase 25 Hk 1780 230/460v 284jm | AF8FWF 25VD76 / GT3128A / 284TTFCA6032 284TTFCD6032PumpsNEMA Premium284JMJM gjenget178093.630 15 / 16 "1701-180049 695 NOK
MARATHON MOTORS 256TTFL16004 U351A nærkoblet pumpemotor | AJ2NRF U351A 256TTFL16004--256JM-----49 178 NOK
MARATHON MOTORS 213TTFBD6006 7-1/2 HK nærkoblet pumpemotor, 3-faset, 3525 navneskilt RPM | CD2FJA 52NU19 213TTFBD6006PumpNEMA Premium Effektiv213JMTastet352590.2%20.625 "3001-360021 076 NOK
MARATHON MOTORS 213TTFBD6031 7-1/2 HK nærkoblet pumpemotor, 3-faset, 1770 navneskilt RPM | CD2LJP 52NU21 213TTFBD6031PumpNEMA Premium Effektiv213JMTastet177086.5%20.625 "1701-180021 636 NOK
MARATHON MOTORS 215TTFBD6006 10 HK nærkoblet pumpemotor, 3-fase, 3505 navneskilt RPM, 230/460 spenning | CD2LJR 52NU23 215TTFBD6006PumpNEMA Premium Effektiv215JMTastet350590.2%22.125 "3001-360022 622 NOK
MARATHON MOTORS 215TTFBD6031 10 HK nærkoblet pumpemotor, 3-fase, 1770 navneskilt RPM, 230/460 spenning | CD2LJU 52NU25 215TTFBD6031PumpNEMA Premium Effektiv215JMTastet177092.4%22.125 "1701-180030 131 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTFBD6033 10 HK nærkoblet pumpemotor, 3-fase, 1770 navneskilt o/min, 575 spenning
29 736 NOK / enhet