JAMCO PR372-P5 Standard lastebil 1200 Lb. | AA7LEJ 16C652

JAMCO PR372-P5 standard plattform lastebil 1200 Lb.

Vare: AA7LEJ Modell: PR372-P5Kryssreferanse: 16C652
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

16 677 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjul Dia.5"
HjulmaterialeUretan
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1.25 "
FARGEGrå
Dekkhøyde8"
Deck lengde72 "
DekkmaterialeStål
DekktypeStål
Dekkbredde30 "
FinishPulverlakk
RammematerialeStål
Måler12
HåndtakstypeAvtagbart
Lastekapasitet1200 lbs.
Antall hjul4
Total høyde45 "
Total lengde76 "
Samlet bredde31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 114.3
Skipets høyde (cm)114.3
Skipets lengde (cm)203.2
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDeck lengdeDekkbreddeTotal lengdeSamlet breddePris
JAMCO PR136-P5 Standard plattformbil 1200 Lb. | AA7LEC 16C643 PR136-P536 "18 "40 "19 "9 472 NOK
JAMCO PR348-P5 Standard plattformbil 1200 Lb. | AA7LEG 16C650 PR348-P548 "30 "52 "31 "12 150 NOK
JAMCO PR360-P5 Standard plattform truck 1200 Lb. | AA7LEH 16C651 PR360-P560 "30 "64 "31 "13 498 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO PR372-P5 standard plattform lastebil 1200 Lb.
16 677 NOK / enhet