JAMCO PR136-P5 Standard plattformbil 1200 Lb. | AA7LEC 16C643

JAMCO PR136-P5 standard plattform lastebil 1200 Lb.

På lager
Vare: AA7LEC Modell: PR136-P5Kryssreferanse: 16C643

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 726 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjul Dia.5"
HjulmaterialeUretan
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1.25 "
FARGEGrå
Dekkhøyde8"
Deck lengde36 "
DekkmaterialeStål
DekktypeStål
Dekkbredde18 "
FinishPulverlakk
RammematerialeStål
Måler12
HåndtakstypeAvtagbart
Lastekapasitet1200 lbs.
Antall hjul4
Total høyde45 "
Total lengde40 "
Samlet bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.9
Skipets høyde (cm)114.3
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDeck lengdeDekkbreddeTotal lengdeSamlet breddePris
JAMCO PR348-P5 Standard plattformbil 1200 Lb. | AA7LEG 16C650 PR348-P548 "30 "52 "31 "11 192 NOK
JAMCO PR360-P5 Standard plattform truck 1200 Lb. | AA7LEH 16C651 PR360-P560 "30 "64 "31 "12 433 NOK
JAMCO PR372-P5 Standard lastebil 1200 Lb. | AA7LEJ 16C652 PR372-P572 "30 "76 "31 "15 062 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO PR136-P5 standard plattform lastebil 1200 Lb.
8 726 NOK / enhet