JAMCO PJ260-P5 Standard plattformbil 1200 Lb. | AA7LDG 16C612

JAMCO PJ260-P5 standard plattform lastebil 1200 Lb.

Vare: AA7LDG Modell: PJ260-P5Kryssreferanse: 16C612
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

9 309 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjul Dia.5"
HjulmaterialeUretan
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1.25 "
FARGEGrå
Dekkhøyde8"
Deck lengde60 "
DekkmaterialeStål
DekktypeStål
Dekkbredde24 "
FinishPulverlakk
RammematerialeStål
Måler12
HåndtakstypeAvtagbart
Lastekapasitet1200 lbs.
Antall hjul4
Total høyde39 "
Total lengde65 "
Samlet bredde25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 70.2
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDeck lengdeDekkbreddeTotal lengdeSamlet breddePris
JAMCO PJ236-P5 Standard plattformbil 1200 Lb. | AA7LDE 16C610 PJ236-P536 "24 "41 "25 "9 009 NOK
JAMCO PJ248-P5 Standard lastebil 1200 Lb. | AA7LDF 16C611 PJ248-P548 "24 "53 "25 "9 142 NOK
JAMCO PJ360-P5 standard plattformbil 1200 lb. | AA7LDH 16C616 PJ360-P560 "30 "65 "31 "11 944 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO PJ260-P5 standard plattform lastebil 1200 Lb.
9 309 NOK / enhet