JAMCO MK236-BL Oppbevaringsskap 14 måler 78 tommer H 36 tommer bredde | AA8KFY 18H086

JAMCO MK236-BL Oppbevaringsskap 14 Gauge 78 Tommer H 36 Tommer Bredde

Vare: AA8KFY Modell: MK236-BLKryssreferanse: 18H086
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

28 933 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
Monteringmontert
SkapfargeSvart
Dør Typelåsbar
FinishPulverlakkert
Måler14
HandleHengelåsbar
Låsesystem3-Point
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer3
Antall hyller4
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde36 "
Hyllekapasitet500 til 2000 pund
StyrkevurderingHeavy Duty
StilKombinasjon
Totalt antall skuffer3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 210.15
Skipets høyde (cm)213.36
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall hyllerSkapfargeFinishGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetTotalt antall skufferPris
JAMCO MS236-BL Oppbevaringsskap 14 måler 78 tommer H 36 tommer bredde | AA8KFW 18H084 MS236-BL5SvartPulverlakkert24 "78 "36 "500 til 2000 pund-26 334 NOK
RFQ
JAMCO WP218 Oppbevaringsskap 14 måler 33 tommer H 18 tommer bredde | AA8KLA 18H203 WP2182GråPulverlakkert24 "33 "18 "1200 lb.-11 230 NOK
JAMCO JK136 Oppbevaringsskap 14 måler 33 tommer H 36 tommer bredde | AA8KLF 18H208 JK1362GråPulverlakkert18 "33 "36 "1200 lb.424 792 NOK
JAMCO JK236 Oppbevaringsskap 14 måler 33 tommer H 36 tommer bredde | AA8KLG 18H209 JK2362GråPulverlakkert24 "33 "36 "1200 lb.126 309 NOK
JAMCO ZP136 Oppbevaringsskap 16 gauge 34 tommer H 36 tommer bredde | AA8KLP 18H216 ZP1362GråPremium polert rustfritt18 "34 "36 "1200 lb.-33 417 NOK
JAMCO ZP236 Oppbevaringsskap 16 måler 34 tommer H 36 tommer bredde | AA8KLQ 18H217 ZP2362GråPremium polert rustfritt24 "34 "36 "1200 lb.-39 729 NOK
JAMCO ZU136 Oppbevaringsskap 16 måler 34 tommer H 36 tommer bredde | AA8KLR 18H218 ZU1362GråPremium polert rustfritt18 "34 "36 "1200 lb.243 177 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO MK236-BL Oppbevaringsskap 14 Gauge 78 Tommer H 36 Tommer Bredde
28 933 NOK / enhet