JAMCO AD236-Z8 ​​Instrumentvogn 1200 Lb. 2 hyller | AA7JYL 16A824

JAMCO AD236-Z8 ​​instrumentvogn 1200 Lb. 2 hyller

På lager
Vare: AA7JYL Modell: AD236-Z8Kryssreferanse: 16A824

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 417 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInstrumentvogn
Kapasitet per hylle600 lb.
VognmaterialeStål
Caster Dia.8"
Caster materialeSemi-pneumatisk
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde3"
FARGEGrå
Avstand mellom hyller11 "
Skuffedybde20 "
Skuffehøyde5"
Skuffebredde16 "
FinishPulverlakk
Måler12
HandleHevet forskyvning
Håndtak inkludertJa
LeppehøydeFlush Top, 1-1 / 2 "Bunn
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
Antall skuffer1
Antall hyller2
Generell dybde42 "
Total høyde43 "
Total lengde42 "
Samlet bredde25 "
Hyllelengde36 "
HyllestilLipt / Flush kombinasjon
Hyllebredde24 "
Topp materialeVinyl

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 61.2
Skipets høyde (cm)119.38
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeKapasitet per hylleAvstand mellom hyllerSamlet breddeHyllelengdeHyllestilHyllebreddeHandlePris
JAMCO AB130-Z8 Instrumentvogn 1200 Lb. Semi-pneumatisk | AA7JXP 16A804 AB130-Z836 "600 lb.20 "19 "30 "Flush18 "Rørformet med glatt bøyning8 514 NOK
JAMCO AB236-Z8 ​​Instrumentvogn 1200 Lb. 34 tommer høyde | AA7JXR 16A806 AB236-Z842 "600 lb.20 "25 "36 "Flush24 "Rørformet med glatt bøyning14 247 NOK
JAMCO AB248-Z8 Instrumentvogn 1200 Lb. 34 tommer høyde | AA7JXT 16A807 AB248-Z854 "600 lb.20 "25 "48 "Flush24 "Rørformet med glatt bøyning16 218 NOK
JAMCO AB348-Z8 Instrumentvogn 1200 Lb. 34 tommer høyde | AA7JXW 16A810 AB348-Z854 "600 lb.20 "31 "48 "Flush30 "Rørformet med glatt bøyning21 311 NOK
JAMCO AC236-Z8 ​​Instrumentvogn 1200 Lb. 56 tommer høyde | AA7JYC 16A816 AC236-Z842 "400 lb.20 "25 "36 "Flush24 "Rørformet med glatt bøyning11 930 NOK
JAMCO AC348-Z8 Instrumentvogn 1200 Lb. 56 tommer høyde | AA7JYG 16A820 AC348-Z854 "400 lb.20 "31 "48 "Flush30 "Rørformet med glatt bøyning14 023 NOK
JAMCO AE130-Z8 Instrumentvogn 1200 Lb. 36 tommers lengde | AA7JYV 16A832 AE130-Z836 "600 lb.20 "19 "30 "Flush18 "ergonomisk8 705 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO AD236-Z8 ​​instrumentvogn 1200 Lb. 2 hyller
11 417 NOK / enhet