JABSCO VR100-1122 Pumpe Vane Cast Iron Inlet / outlet 1 1 / 4hb | AD2GVA 3PER5

JABSCO VR100-1122 Pumpevinge Støpejern Innløp/uttak 1 1/4hb

På lager
Vare: AD2GVA Modell: VR100-1122Kryssreferanse: 3PER5

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 644 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVane Pump
Forsterker AC20 DC
Body MaterialStøpejern
GPM for vann @ 10 ft av Head27
GPM for vann @ 20 ft av Head25
GPM for vann @ 30 ft av Head23
GPM for vann @ 40 ft av Head21
GPM for vann @ 5 ft av Head27.5
GPM for vann @ 50 ft av Head18
HP21/64
Inlet / Outlet1-1 / 4 "HB
Maks. Strømme28 GPM
Maks. Hode50 ft.
Maks. Press14.5 PSI
Maks. Temp.122 F
Min. Flyt (GPM)18
MonteringMotorisert pumpeenhet
ShaftRustfritt stål
Vane MaterialeSintret bronse
Spenning24DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.7425
Skipets høyde (cm)24.64
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8413600020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Leppeforsegling (nitril)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JABSCO VR100-1122 Pumpevinge Støpejern Innløp/uttak 1 1/4hb
22 644 NOK / enhet