Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ITW 25825 Monteringsisolasjon albue 4-1 / 2 tommers indre diameter | AF6HPB 19NF22

ITW 25825 Fitting Isolation Albue 4-1/2 tommers indre diameter

På lager
Vare: AF6HPB Modell: 25825Kryssref: 19NF22
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
243NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolering av rørmontering
FARGESølv
For monteringstype45 graders albue
For jernrørstørrelse4"
For Tube OD4-1 / 2 "
For bruk påIsolerte albuer
Isolasjon Nominell ID4.5 "
MaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode7616995095

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjon Nominell IDPris
ITW 26335 Montering av isolasjonsalbue 3-1 / 2 tommers indre diameter | AF6HNK 19NF07 263353.5 "228NOK
ITW 26405 Monteringsisolasjon albue 5-1 / 2 tommers indre diameter | AF6HNP 19NF11 264055.5 "418NOK
ITW 25815 Montering av isolasjonsalbue 3-1 / 2 tommers indre diameter | AF6HNZ 19NF20 258153.5 "217NOK
ITW 25835 Montering av isolasjonsalbue 5-1 / 2 tommers indre diameter | AF6HPD 19NF24 258355.5 "341NOK
ITW 25840 Montering av isolasjonsalbue 6-5 / 8 tommers indre diameter | AF6HPE 19NF25 258406.625 "361NOK
ITW 25845 Montering isolasjon albue 7-5/8 tommer indre diameter | AF6HPF 19NF26 258457.625 "483NOK
ITW 25850 Fitting Insulation Albue 8-5/8 tommer indre diameter | AF6HPG 19NF27 258508.625 "483NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW 25825 Fitting Isolation Albue 4-1/2 tommers indre diameter
243NOK / enhet