Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ITW 26405 Monteringsisolasjon albue 5-1 / 2 tommers indre diameter | AF6HNP 19NF11

ITW 26405 Fitting Isolation Albue 5-1/2 tommers indre diameter

På lager
Vare: AF6HNP Modell: 26405Kryssref: 19NF11
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
420NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolering av rørmontering
FARGESølv
For monteringstype90 graders albue
For jernrørstørrelse5"
For Tube OD5-1 / 2 "
For bruk påIsolerte albuer
Isolasjon Nominell ID5.5 "
MaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode7616995095

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjon Nominell IDPris
ITW 26335 Montering av isolasjonsalbue 3-1 / 2 tommers indre diameter | AF6HNK 19NF07 263353.5 "188NOK
ITW 25815 Montering av isolasjonsalbue 3-1 / 2 tommers indre diameter | AF6HNZ 19NF20 258153.5 "195NOK
ITW 25825 Monteringsisolasjon albue 4-1 / 2 tommers indre diameter | AF6HPB 19NF22 258254.5 "208NOK
ITW 25835 Montering av isolasjonsalbue 5-1 / 2 tommers indre diameter | AF6HPD 19NF24 258355.5 "306NOK
ITW 25840 Montering av isolasjonsalbue 6-5 / 8 tommers indre diameter | AF6HPE 19NF25 258406.625 "337NOK
ITW 25845 Montering isolasjon albue 7-5/8 tommer indre diameter | AF6HPF 19NF26 258457.625 "428NOK
ITW 25850 Fitting Insulation Albue 8-5/8 tommer indre diameter | AF6HPG 19NF27 258508.625 "448NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW 26405 Fitting Isolation Albue 5-1/2 tommers indre diameter
420NOK / enhet