Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ITW BEE LEITZKE WWG-BPXZ-2310 Splint, klips 0.105 X 2-5/64Størrelse, 50Pk | AC2UEV 2MVL9

ITW BEE LEITZKE WWG-BPXZ-2310 Splint, klips 0.105 X 2-5/64 størrelse, 50pk

På lager
Vare: AC2UEV Modell: WWG-BPXZ-2310Kryssreferanse: 2MVL9
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
248NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
Finishsink
Passer til Shaft Dia.7 / 8 "
Lengde2 5 / 64 "
MaterialeVårtråd
Pin Dia.7 / 64 "
typenKlipp av hårnål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2565
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-BPXZ-2310 Splint, klips 0.105 X 2-5/64 størrelse, 50pk
248NOK /pakke