Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ITW BEE LEITZKE WWG-BPXZ-2301 Splint, klips, 0.029 X 5/16 Størrelse, 100Pk | AC2UEK 2MVK9

ITW BEE LEITZKE WWG-BPXZ-2301 Splint, klips, 0.029 X 5/16 størrelse, 100pk

På lager
Vare: AC2UEK Modell: WWG-BPXZ-2301Kryssref: 2MVK9
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
114NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
Finishsink
Passer til Shaft Dia.1 / 8 "
Lengde5 / 16 "
MaterialeVårtråd
Pin Dia.1 / 32 "
typenKlipp av hårnål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-BPXZ-2301 Splint, klips, 0.029 X 5/16 størrelse, 100pk
114NOK /pakke