Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ITW BEE LEITZKE 11-SAE5 Clevis Pin, Steel, 0.312 X 15/16 Size, 25Pk | AC2UDL 2MVF7

ITW BEE LEITZKE 11-SAE5 Clevis Pin, Stål, 0.312 X 15/16 Størrelse, 25Pk

På lager
Vare: AC2UDL Modell: 11-SAE5Kryssreferanse: 2MVF7

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
123NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Lengde15 / 16 "
Materiale1010/1018 Stål
Total lengde15 / 16 "
Pin Dia.5 / 16 "
typenstandard
Brukbar lengde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-SAE5 Clevis Pin, Stål, 0.312 X 15/16 Størrelse, 25Pk
123NOK /pakke