Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ITW BEE LEITZKE 11-061Z Clevis Pin, Zinc, 0.250 X 2-1/2 Size, 25Pk | AC2TVW 2MUF4

ITW BEE LEITZKE 11-061Z Clevis Pin, sink, 0.250 X 2-1/2 størrelse, 25pk

På lager
Vare: AC2TVW Modell: 11-061ZKryssreferanse: 2MUF4

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

263NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Finishsink
Lengde2.5 "
Materiale1010/1018 Stål
Total lengde2.5 "
Pin Dia.1 / 4 "
typenstandard
Brukbar lengde2 23 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-061Z Clevis Pin, sink, 0.250 X 2-1/2 størrelse, 25pk
263NOK /pakke