Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 45002 Justerbar spadebit | AE2HNK 4XK80

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 45002 justerbar spadebit

På lager
Vare: AE2HNK Modell: 45002Kryssreferanse: 4XK80

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
863NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar spadebit
Bit Dia.7/8 "til 3"
Diameter7/8 til 3 "
MaterialeStål
Total lengde5.5 "
Skaftstørrelse11 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8207506000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterSkaftstørrelsePris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 44801 Justerbar spadebit | AE2HNJ 4XK79 448015/8" to 1-3/4"5/8 til 1 3/4 "Sekskant 1/4 "584NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 45002 justerbar spadebit
863NOK / enhet