Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 3052018 Torx Power Bit T10 6 tommers lengde 1/4 tommers skaft | AA8YMQ 1AUR6

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3052018 Torx Power Bit T10 6 tommers lengde 1/4 tommers skaft

På lager
Vare: AA8YMQ Modell: 3052018Kryssreferanse: 1AUR6

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
18NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
Bitlengde6"
BitstilTorx (R)
MaterialeStål
Total lengde6"
PunktstørrelseT10
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
typenTorx

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8207806000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3052018 Torx Power Bit T10 6 tommers lengde 1/4 tommers skaft
18NOK / enhet