Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC DTAV40 Avrimingstimer 120/240V 40A 1 NO 1 NC | AF7EJN 20XF94

INTERMATIC DTAV40 Tiningstimer 120/240V 40A 1 NO 1 NC

På lager
Vare: AF7EJN Modell: DTAV40Kryssreferanse: 20XF94
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
2 941 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvrimingstimer
amps40
Kontakttype1 NEI, 1 NC
VedleggsmaterialePlast
Maks. På / av-sykluser48
OppsigelsestypeTid, temperatur eller trykk
Spenning120/240

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.89
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode9107008000

Produktdetaljer:

    • Tining initiering (tid)
    • Opptiningstid (minutter) (15 til 1425)

Produktvarianter

ProduktModellVedleggsmaterialeSpenningPris
INTERMATIC G8145-20 Avrimingstimer 208/240V 40A 1 NO 1 NC | AF7EJM 20XF93 G8145-20Metal208/240-
RFQ
INTERMATIC DTAV40M Avrimingstimer 120/240V 40A 1 NO 1 NC | AF7EJQ 20XF96 DTAV40MIngen vedlegg120/2402 731 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC DTAV40 Tiningstimer 120/240V 40A 1 NO 1 NC
2 941 NOK / enhet