INTERMATIC G8145-20 Avrimingstimer 208/240V 40A 1 NO 1 NC | AF7EJM 20XF93

INTERMATIC G8145-20 Tiningstimer 208/240V 40A 1 NO 1 NC

Vare: AF7EJM Modell: G8145-20Kryssreferanse: 20XF93

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvrimingstimer
amps40
Kontakttype1 NEI, 1 NC
VedleggsmaterialeMetal
Maks. På / av-sykluser6
OppsigelsestypeTid, temperatur eller trykk
Spenning208/240

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.27
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode9107008000

Produktdetaljer:

Intrematic G8145-20 avrimingstimer brukes til luftavriming og elektriske/varmgassavrimingssystemer der avrimingssyklusen avsluttes av timeren. Hvis spolen er frostfri, kan timeren også termineres av en ekstern temperatur- eller trykkbryter før den programmerte termineringstiden er nådd.

Egenskaper:

  • Den har en kraftig synkronmotor som nøyaktig sporer avrimingstiden.
  • Enheten kan utføre opptil 6 avrimingssykluser per dag, med en initieringstid programmert i trinn på 2 minutter (fra 4 til 110 minutter).
  • Tidsavslutningen fungerer som en feilsikker og vil avslutte avrimingen dersom temperatur-/trykkbryteren svikter.
  • Trykk-/temperaturbryteren er integrert med kontakter som lukker ved temperatur eller trykkstigning over frysepunktet, noe som indikerer at frost og is har smeltet fra fordamperbatteriet.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva består kontaktene av?

A. Kontaktene er laget av sølvlegering for å tilby utmerket termisk og elektrisk ledningsevne.

Sp. Hvordan installerer du avrimingstimeren?

A. Intermatic G8145-20 avrimingstimer kan klikkes inn i eksisterende skap, noe som muliggjør rask installasjon. Det eliminerer også behovet for spesialverktøy.

Sp. Hvorfor er timeren innkapslet?

A. Timeren har en innkapslet design for å forhindre oppbygging av støv og skitt.

Produktvarianter

ProduktModellVedleggsmaterialeSpenningPris
INTERMATIC DTAV40 Avrimingstimer 120/240V 40A 1 NO 1 NC | AF7EJN 20XF94 DTAV40Plast120/2402 941 NOK
INTERMATIC DTAV40M Avrimingstimer 120/240V 40A 1 NO 1 NC | AF7EJQ 20XF96 DTAV40MIngen vedlegg120/2402 731 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC G8145-20 Tiningstimer 208/240V 40A 1 NO 1 NC