Intermatic CT2000 prosent syklustidsbryter er en feltjusterbar timer som kan justeres i feltet for å stille inn gjentatte syklustider ved hjelp av en kontrollknapp rett foran. Den er ideell for regulering av utstyrssykluser basert på prosentvis tidskrav, og sikrer nøyaktig kontroll over utstyrets drift. Denne prosentvise tidsbryteren brukes i landbruks-, produksjons- og automasjonsindustrien.
Egenskaper:
- Den gir 8 feltvalgbare alternativer med sykkelmønstre som varierer fra 3 % til 97 % av den totale tidssyklusen.
- Den har en kontrollknapp på fronten for å tillate opptil 30 separate sperreposisjoner for nøyaktig valg av prosentvis "ON"-tid.
- Denne manuelle PÅ/AV-kontrollknappen gir også en midlertidig eller permanent overstyring i tilfelle strømbrudd.
- Bryteren er i stand til å motstå spenninger på opptil 6000VAC og er egnet for støvete, ammoniakk- og nedvaskingsmiljøer.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan er timeren montert?
A. Tidtakerkabinettet inkluderer to monteringshull med slisse for en sikker ledningsforbindelse med enheten.
Q. Er produktet korrosjonsbestandig?
A. CT2000-timeren har et aluminiumskapsel som er malt ved hjelp av en elektrostatisk prosess for å eliminere potensialet for korrosjon.
Q. Hva er de 8 felt valgbare syklusvarighetene?
A. 30 sekunder, 1 minutt, 3 minutter, 5 minutter, 10 minutter, 30 minutter, 1 time og 4 timer.
Sp. Hvordan installerer jeg Intermatic CT2000 prosent syklustidsbryter?
A.
- Velg hvor du vil plassere tidtakeren.
- Løsne dekselskruen, løft av dekselet og koble fra kretskortkabelen.
- Fest timeren sikkert med 1 eller 2 skruer som passer godt, minst 8 AWG størrelse (skruer følger ikke med). Om nødvendig, bruk en drill for å lage det nedre hullet i basen. Når det er åpnet, fest det nedre hullet med en skrue. Stram skruene etter behov, men ikke for mye.
- Koble ledningsnav til kanalen før du kobler dem til braketten. Etter at du har satt inn navene i braketten, gjør du dette trinnet forsiktig.
- Koble timeren til å følge de nasjonale og lokale forskriftene. Sørg for at ledningsforbindelsene for Klokkestrøm samsvarer med spesifikasjonene for 120 eller 240 volt AC-inngang. Juster SW1 til riktig posisjon for 120V eller 240V Clock Power (timeren sendes i 240V posisjon).
- Lag belastningstilkoblinger som vist. Legg merke til at de røde ledningene er koblet til isolerte relékontakter, slik at lasten får strøm fra en annen krets/spenning enn 'Klokkestrøm'. Tilfør strøm til en av de røde ledningene og koble den andre røde ledningen til lasten din.
- Koble alle jordledninger til jordingspluggen/skruen på braketten.
- For å sette dekselet tilbake, gjør trinn 2 i revers. Koble til kretskortkontakten igjen og bruk dekselskruen for å feste dekselet (unngå overstramming).
- Til slutt, gjenopprett strømmen til tidtakeren ved frakoblings- eller bryterpanelet.
Q. Hvordan stille inn Intermatic CT2000 prosent syklustidsbryter?
A.
- Drei knappen til 'Select Cycle Time'-pilen er på linje med trekanten for å velge den totale syklustiden.
- Trykk på knappen for å velge syklustid for å bla gjennom forskjellige syklustider.
- Hold nede knappen for å lagre den valgte tiden (LED blinker).
- Juster knappen til ønsket prosentandel av syklustiden er på linje med trekanten.
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør tas før installasjon av Intermatic CT2000 prosentsyklustidsbryter?
A.
- Slå av strømmen ved strømbryteren(e) eller koble fra bryteren(e).
- Sørg for at alle nødvendige kretsbrytere eller frakoblingsbrytere er slått av for å slå av utstyret fullstendig før service.
- Ikke stol på den manuelle av-posisjonen til timeren for utstyrsservice.
- Koble alltid fra strømmen ved strømbryteren(e) eller koble fra bryteren(e) ved service.
Q. Finnes det alternative kapslingstyper tilgjengelig for termostater i tillegg til galvanisert stål?
A. Raptor Supplies har Johnson Controls termostater med NEMA 1 og NEMA 4X klassifiserte skap. Kunder som leter etter et NEMA 1-klassifisert kabinett kan velge A70HA-14C temperaturdeteksjonstermostat og de som leter etter NEMA 4X kabinetttype kan velge A19PRC-1C termostat.