Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTECH T15 T-clips Festemiddel 3/4 tommer maks. diameter - pakke med 25 | AF2YXA 6ZF08

INTECH T15 T-klips Festemiddel 3/4 tomme maks diameter - pakke med 25 stk

På lager
Vare: AF2YXA Modell: T15Kryssreferanse: 6ZF08
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
332NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-klipsfeste
Senterhull0.20 inn.
FARGESvart
MaterialePolyacetal
Maks. Dia. (I.)3/4
Min. Dia.5/8 tommer
Temp. Område-40 til 212 F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode3926908500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
INTECH T4 T-klips Festemiddel 1/4 tomme Maks diameter - Pakke med 50 | AF2YWV 6ZF03 T450313NOK
INTECH T6 T-clips Festemiddel 5/16 tommer maks. diameter - pakke med 50 | AF2YWW 6ZF04 T650371NOK
INTECH T8 T-clips Festemiddel 3/8 tommer maks. diameter - pakke med 50 | AF2YWX 6ZF05 T850382NOK
INTECH T10 T-clips Festemiddel 1/2 tomme Maks diameter - pakke med 50 | AF2YWY 6ZF06 T1050386NOK
INTECH T12 T-clips Festemiddel 5/8 tommer maks. diameter - pakke med 50 | AF2YWZ 6ZF07 T1250455NOK
INTECH T18 T-clips Festemiddel 7/8 tommer maks. diameter - pakke med 25 | AF2YXB 6ZF09 T1825382NOK
INTECH T22 T-clips Festemiddel 1 tomme Maks diameter - Pakke med 25 | AF2YXC 6ZF10 T2225482NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTECH T15 T-klips Festemiddel 3/4 tomme maks diameter - pakke med 25 stk
332NOK /pakke