Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTECH T6 T-clips Festemiddel 5/16 tommer maks. diameter - pakke med 50 | AF2YWW 6ZF04

INTECH T6 T-klips Festemiddel 5/16 tomme maks diameter - pakke med 50 stk

På lager
Vare: AF2YWW Modell: T6Kryssreferanse: 6ZF04
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
371NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-klipsfeste
Senterhull0.12 inn.
FARGESvart
MaterialePolyacetal
Maks. Dia. (I.)5/16
Min. Dia.1/4 tommer
Temp. Område-40 til 212 F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Intech T6 T-klemmefeste er designet for å feste rør eller rør til en vegg/tak, under og etter installasjon.

Egenskaper:

  • Intech T6 T-klipsfeste har en forsenket monteringsdesign som kan festes på en slange, ledning, rør eller et sirkulært tverrsnitt.
  • Denne enheten tåler temperaturer fra -40 til 212 grader Fahrenheit og har et 0.12-tommers senterhull for enkel montering.
  • Den har polyacetalkonstruksjon med ultrafiolette inhibitorer for utmerket dimensjonsstabilitet.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor mange deler er tilgjengelig i denne pakken?

A. Denne svartfargede festeanordningen fra Intech er tilgjengelig i en pakke med 50 stk.

Q. Hvor langt fra hverandre bør klipsene plasseres?

A. Klips er nødvendig på hver bjelke, og avstanden mellom dem bør ikke overstige 400 mm.

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
INTECH T4 T-klips Festemiddel 1/4 tomme Maks diameter - Pakke med 50 | AF2YWV 6ZF03 T450313NOK
INTECH T8 T-clips Festemiddel 3/8 tommer maks. diameter - pakke med 50 | AF2YWX 6ZF05 T850382NOK
INTECH T10 T-clips Festemiddel 1/2 tomme Maks diameter - pakke med 50 | AF2YWY 6ZF06 T1050386NOK
INTECH T12 T-clips Festemiddel 5/8 tommer maks. diameter - pakke med 50 | AF2YWZ 6ZF07 T1250455NOK
INTECH T15 T-clips Festemiddel 3/4 tommer maks. diameter - pakke med 25 | AF2YXA 6ZF08 T1525332NOK
INTECH T18 T-clips Festemiddel 7/8 tommer maks. diameter - pakke med 25 | AF2YXB 6ZF09 T1825382NOK
INTECH T22 T-clips Festemiddel 1 tomme Maks diameter - Pakke med 25 | AF2YXC 6ZF10 T2225482NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTECH T6 T-klips Festemiddel 5/16 tomme maks diameter - pakke med 50 stk
371NOK /pakke