INTECH

Intech Industries, Inc. produserer polyacetalklemmer for sikkerhetsrør og ledninger og tilbyr også tilpassede pakker for pneumatiske og elektriske komponenter i luftkompressorer. Les mer

filtre

Pneumatikk

CT-600MCDV25TDV25-10TDV50-10CTC-125CTP-600CTP-250CTP-125CTG-600CTG-250CTG-125CTC-600

Plumbing

T22T18T15T12T10T8T6T4

Pneumatikk filtre

Trykkluftfiltre

  • Vesker
  • Vesker
  • Vesker
  • Vesker+6
INTECH

Vesker

Artikkel (9)

Olje / vannseparatorer

Designet for å fange opp hydrokarboner og kondensatoljer; oppfyller ISO 14000-standardene. Inneholder polypropylenmedier for å absorbere kompressorolje, trykkavlastende skumlag for å skille komprimert og kondensert luft og karbonpoleringsmedier for å filtrere ut hydrokarboner. Maksimal trykkklassifisering på 600 psi

Deler

Inkluderer 4L erstatningsspakhåndtak for bruk med Val-Matic-ventiler fra 2-1/2 til 4 tommer og 8L erstatningsspakhåndtak for bruk med Val-Matic-ventiler mellom 6 og 8 tommer

  • Utskiftningshåndtak
  • Utskiftningshåndtak
Artikkel (2)

Tidsbestemte elektriske avløpsventiler

Om INTECH

Intechs produktlinje inkluderer T-klips, rørstativ og tilpassbare tanksammenstillinger, for eksempel motorstartere, kule- og sikkerhetsventiler, trykkbrytere og vibrasjonsputer. Selskapet er svært holdbart T-klipsfester er designet for å holde 1 eller 2 rør med jevn avstand. Disse festene kan enkelt klikkes på ethvert sirkulært seksjonert element med en 1/4-tommers sving. De har polyacetalkonstruksjon med ultrafiolette inhibitorer, et driftstemperaturområde på -40 til 212 grader F og et forsenket monteringshull. De tilbys i pakker på 25 eller 50. Selskapet tilbyr også et bredt utvalg av engangs olje / vann separatorer for å fange opp hydrokarboner og kondensatoljer. Disse separatorene oppfyller ISO 14000-standardene og har et trykkavlastende skumlag som skiller kondensat og trykkluft, polypropylenmedier for å absorbere kompressorolje og karbonpoleringsmedier for å filtrere ut hydrokarboner. De krever en maksimal luftstrøm på 750 scfm og har en maksimal trykkklassifisering på 600 psi. Velg fra et bredt utvalg av disse separatorene med deler, for eksempel erstatningshåndtak for Val-Matic-ventiler på Raptor Supplies.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Intechs MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Ingersoll-Rand-, Speedaire- og Domnic Hunter-modellnumre. Så hvis du ser etter konkurrerende varer som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Intech olje-/vannseparatorer tilgjengelig. Kunder kan også krysshenvise til de fleste produkter ved å bruke de siste 5 sifrene i modellnumrene.

Levering

Intech olje-/vannseparatorer er middels og store i størrelse og leveres i flere deler, krever derfor forsiktig emballasje da noen produkter kan bli skadet under frakt. Derfor blir de levert med flyfrakt og ikke kurerforsendelser for minimum nedetid.

Store handelsnavn

Intech OWS-separatorer

Intech OWS separatorer oljevannseparatorer brukes i et trykkluftsystem for å skille olje fra oppsamlet kondensat. Oljen ekstraheres og behandles for å forhindre at urenheter kommer inn i miljøet...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor ofte bør oljevannutskillere rengjøres?

Minst årlig.

Hva er de tre hovedkomponentene i en oljeutskiller?

  • Separatorenhet
  • Filterenhet
  • Overvåkingsenhet for oljeinnhold

Hva er grensen for oljeinnhold som passerer oljeutskilleren?

Mindre enn 15 mg/L.