INTECH Olje / vannseparatorer

Designet for å fange opp hydrokarboner og kondensatoljer; oppfyller ISO 14000-standardene. Inneholder polypropylenmedier for å absorbere kompressorolje, trykkavlastende skumlag for å skille komprimert og kondensert luft og karbonpoleringsmedier for å filtrere ut hydrokarboner. Maksimal trykkklassifisering på 600 psi

filtre

INTECH -

Olje / vannseparatorer

StilModellHøydeLengdeMaks. LuftstrømtypenVektBreddePris (eks. mva)
AOWSD-7010 "9"70 scfmKondensat8 kg568601 "7 773NOK
BCT-12517 "19 "125 scfmTrykkluft15-13 / 32 kg568602 "12 265NOK
BCT-25018 "23 "250 scfmTrykkluft24-19 / 64 kg568603 "19 112NOK
CCT-60020 "29 "600 scfmTrykkluft41-29 / 32 kg568584 "36 822NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?