INTECH CT-125 Olje/vann-separator 125 Scfm 1/2 tommers innløp | AF6QUW 20CL93

INTECH CT-125 Olje/vann-separator 125 Scfm 1/2 tommers inntak

På lager
Vare: AF6QUW Modell: CT-125Kryssreferanse: 20CL93

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 265 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOlje / vannseparator
Absorpsjonsmodulvolum (gal.)0.8
Luftinntak NPT (inn.)1/2
Høyde17 "
Lengde19 "
Maks. Luftkompressor HP30
Maks. Luftstrøm125 scfm
Maks. Press600 psi
Temp. Område40 Grader til 140 Grader
typenTrykkluft
Vekt15-13 / 32 kg
Bredde568602 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2225
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8421210000

Produktdetaljer:

    • Kondensatinntak NPT (inn.) (1/2)
    • Oljeutløp NPT (in.) (1/2)
    • Vannuttak NPT (in.) (1/2)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMaks. LuftstrømtypenVektBreddePris
INTECH OWSD-70 Olje/vann-separator 70 Scfm 1/2 tommers innløp | AF6QUV 20CL92 OWSD-7010 "9"70 scfmKondensat8 kg568601 "7 773 NOK
INTECH CT-250 Olje/vann-separator 250 Scfm 1/2 tommers innløp | AF6QUX 20CL94 CT-25018 "23 "250 scfmTrykkluft24-19 / 64 kg568603 "19 112 NOK
INTECH CT-600 Olje/vann-separator 600 Scfm 1/2 tommers innløp | AF6QUY 20CL95 CT-60020 "29 "600 scfmTrykkluft41-29 / 32 kg568584 "36 822 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTECH CT-125 Olje/vann-separator 125 Scfm 1/2 tommers inntak
12 265 NOK / enhet