Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTECH OWSD-70 Olje/vann-separator 70 Scfm 1/2 tommers innløp | AF6QUV 20CL92

INTECH OWSD-70 Olje/vann-separator 70 Scfm 1/2 tommers inntak

På lager
Vare: AF6QUV Modell: OWSD-70Kryssreferanse: 20CL92

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
7 773 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOlje / vannseparator
Absorpsjonsmodulvolum (gal.).5
Luftinntak NPT (inn.)1/2
Høyde10 "
Lengde9"
Maks. Luftkompressor HP15
Maks. Luftstrøm70 scfm
Maks. Press600 psi
Temp. Område40 Grader til 140 Grader
typenKondensat
Vekt8 kg
Bredde568601 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8421210000

Produktdetaljer:

    • Kondensatinntak NPT (inn.) (1/2)
    • Oljeutløp NPT (in.) (1/2)
    • Vannuttak NPT (in.) (1/2)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMaks. LuftstrømtypenVektBreddePris
INTECH CT-125 Olje/vann-separator 125 Scfm 1/2 tommers innløp | AF6QUW 20CL93 CT-12517 "19 "125 scfmTrykkluft15-13 / 32 kg568602 "12 265 NOK
INTECH CT-250 Olje/vann-separator 250 Scfm 1/2 tommers innløp | AF6QUX 20CL94 CT-25018 "23 "250 scfmTrykkluft24-19 / 64 kg568603 "19 112 NOK
INTECH CT-600 Olje/vann-separator 600 Scfm 1/2 tommers innløp | AF6QUY 20CL95 CT-60020 "29 "600 scfmTrykkluft41-29 / 32 kg568584 "36 822 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTECH OWSD-70 Olje/vann-separator 70 Scfm 1/2 tommers inntak
7 773 NOK / enhet