Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INSIZE 7202-200A Vernier Scriber Caliper, 0 tommer til 8 tommer/0 mm til 203.2 mm rekkevidde, +/- 0.004 tommers nøyaktighet | CV4JCY 409M68

INSIZE 7202-200A Vernier Scriber Caliper, 0 tommer til 8 tommer/0 mm til 203.2 mm rekkevidde, +/- 0.004 tommers nøyaktighet

På lager
Vare: CV4JCY Modell: 7202-200AKryssreferanse: 409M68
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
1 318 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakcaliper

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4185
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
INSIZE 6881-F Skriver | CP4LWC 409D45 6881-FSkribent3 078 NOK
INSIZE 7150-SC1 Høydemåler Skriver | CP6JHZ 409F17 7150-SC1Skribent686NOK
INSIZE 7150-SC2 Høydemåler Skriver | CP6JJA 409F18 7150-SC2Skribent768NOK
INSIZE 7150-SC7 Høydemålerskriver, karbidtippet | CP6JJB 409F22 7150-SC7Skribent689NOK
INSIZE 7150-SC9 Høydemålerskriver, karbidtippet | CP6JJC 409F23 7150-SC9Skribent338NOK
INSIZE 7150-SC6 høydemålerskriver, karbidtippet | CP6JJD 409F21 7150-SC6Skribent674NOK
INSIZE 7150-SC4 høydemålerskriver, karbidtippet | CP6JJE 409F20 7150-SC4Skribent499NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INSIZE 7202-200A Vernier Scriber Caliper, 0 tommer til 8 tommer/0 mm til 203.2 mm rekkevidde, +/- 0.004 tommers nøyaktighet
1 318 NOK / enhet