Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INSIZE 4700-150 Straight Edge, Tommer, 5-29/32 Tommer, 5 29/32 Tommer Lengde Inn, 150 mm Lengde mm | CR4UKK 409A11

INSIZE 4700-150 rett kant, tommer, 5-29/32 tommer, 5 29/32 tommer Lengde inn, 150 mm Lengde mm

På lager
Vare: CR4UKK Modell: 4700-150Kryssreferanse: 409A11
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
1 092 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett kant

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
INSIZE 4700-300 Straight Edge, Tommer, 11-13/16 Tommer, 11 13/16 Tommer Lengde Inn, 300 mm Lengde mm | CR4UKE 409A14 4700-3002 268 NOK
INSIZE 4700-400 Straight Edge, Tommer, 15.7 Tommer, 15 7/10 Tommer Lengde Inn, 400 mm Lengde mm | CR4UKF 409A15 4700-4004 002 NOK
INSIZE 4700-500 Straight Edge, Tommer, 19.7 Tommer, 19 7/10 Tommer Lengde Inn, 500 mm Lengde mm | CR4UKG 409A17 4700-5005 590 NOK
INSIZE 4700-100 Straight Edge, Tommer, 3-29/32 Tommer, 3 29/32 Tommer Lengde Inn, 100 mm Lengde mm | CR4UKH 409A09 4700-100693NOK
INSIZE 4700-125 Straight Edge, Tommer, 4-29/32 Tommer, 4 29/32 Tommer Lengde Inn, 125 mm Lengde mm | CR4UKJ 409A10 4700-125760NOK
INSIZE 4700-200 Straight Edge, Tommer, 7-29/32 Tommer, 7 29/32 Tommer Lengde Inn, 200 mm Lengde mm | CR4UKL 409A12 4700-2001 241 NOK
INSIZE 4700-250 Straight Edge, Tommer, 9-13/16 Tommer, 9 13/16 Tommer Lengde Inn, 250 mm Lengde mm | CR4UKM 409A13 4700-2501 904 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INSIZE 4700-150 rett kant, tommer, 5-29/32 tommer, 5 29/32 tommer Lengde inn, 150 mm Lengde mm
1 092 NOK / enhet