Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INSIZE 1141-500A elektronisk dybdemåler, 0 til 20 tommers rekkevidde, 0.0005 tommers oppløsning, SPC-utgang | CF2JEJ 55VM67

INSIZE 1141-500A elektronisk dybdemåler, 0 til 20 tommers rekkevidde, 0.0005 tommers oppløsning, SPC-utgang

På lager
Vare: CF2JEJ Modell: 1141-500AKryssreferanse: 55VM67
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
7 924 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk dybdemåler
Base lengde150mm
Område0 til 20"/0 til 500 mm
oppløsning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgangJa
SpindelmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2825
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeOmrådeoppløsningSPC-utgangPris
INSIZE 1145-25A elektronisk dybdemåler, 0 til 8 tommers rekkevidde, 0.0005 tommers oppløsning, SPC-utgang | CF2JEB 55VM73 1145-25A2.559 "0 til 8"/0 til 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa1 733 NOK
INSIZE 1147-200 elektronisk dybdemåler, 0 til 8 tommers rekkevidde, 0.0005 tommers oppløsning, SPC-utgang | CF2JEC 55VM62 1147-200100mm0 til 8"/0 til 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa2 891 NOK
INSIZE 1141-200A elektronisk dybdemåler, 0 til 8 tommers rekkevidde, 0.0005 tommers oppløsning, SPC-utgang | CF2JED 55VM65 1141-200A100mm0 til 8"/0 til 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa1 928 NOK
INSIZE 1148-200E elektronisk dybdemåler, 0 til 8 tommers rekkevidde, 0.0005 tommers oppløsning, SPC-utgang | CF2JEE 55VM71 1148-200E101mm0 til 8"/0 til 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa6 467 NOK
INSIZE 1147-150 elektronisk dybdemåler, 0 til 6 tommers rekkevidde, 0.0005 tommers oppløsning, SPC-utgang | CF2JEF 55VM61 1147-150100mm0 til 6"/0 til 150 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa2 347 NOK
INSIZE 1141-150A elektronisk dybdemåler, 0 til 6 tommers rekkevidde, 0.0005 tommers oppløsning, SPC-utgang | CF2JEG 55VM64 1141-150A100mm0 til 6"/0 til 150 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa1 508 NOK
INSIZE 1148-100E elektronisk dybdemåler, 0 til 4 tommers rekkevidde, 0.0005 tommers oppløsning, SPC-utgang | CF2JEH 55VM70 1148-100E85mm0 til 4"/0 til 100 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa5 303 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INSIZE 1141-500A elektronisk dybdemåler, 0 til 20 tommers rekkevidde, 0.0005 tommers oppløsning, SPC-utgang
7 924 NOK / enhet