Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDK8 Three Prong Knob Loc 5 / 16-18 1 3/4 In | AC9FPG

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDK8 Three-pin Knob Loc 5/16-18 1 3/4 In

På lager
Vare: AC9FPG Modell: 3GDK8
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
27NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTre knotter
Base Dia.0.75 "
Diameter1.75 "
FinishSink belagt
KnottypeSort polyproplast, sinkinnlegg i stål
Lengde1"
MaterialeStål
StilTre grener
Trykk på Type (inn.)Gjennom låsing
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3926902500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase Dia.DiameterFinishLengdeSkruelengdeStilTrykk på Type (inn.)Pris
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDJ7 1.25 3-spiss knott gjennom 5 / 16-18 Zy Pp | AC9FNW 3GDJ70.625 "1.25 "Sinkgul1"-Tre grenerGjennom18NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDJ8 1.25 3-spiss knott Blnd 5 / 16-18 Zy Pp | AC9FNX 3GDJ80.625 "1.25 "Sink belagt1"-Tre grenerBlind27NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDK4 Trepunkts knott 1/2 5 / 16-18 1 3/4 In | AC9FPC 3 GDK40.75 "1.75 "Sink belagt1"0.5 "Tre stenger m / skrue-31NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDK5 Trepunktsknapp 1 1/2 5 / 16-18 1 3/4 In | AC9FPD 3 GDK50.75 "1.75 "Sink belagt1"1.5 "Tre stenger m / skrue-32NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER GN5C ---- 3P4--21 Trepunkts knott gjennom 5 / 16-18 1 3/4 In | AC9FPE 3GDK6 GN5C ---- 3P4-210.75 "1.75 "Sink belagt1"-Tre grenerGjennom26NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDK7 Trepunkts knott Blind 5 / 16-18 1 3/4 In | AC9FPF 3 GDK70.75 "1.75 "Sinkgul1"-Tre grenerBlind32NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDL8 Three Prong Knob 1 5 / 16-18 2 In | AC9FPR 3GDL80.75 "2"Sink belagt1.125 "1"Tre stenger m / skrue-33NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDK8 Three-pin Knob Loc 5/16-18 1 3/4 In
27NOK / enhet