Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDG2 Uni Ball Knob 1 3/8 Inch 5/16 3/8 M8 M10 | AC9FMW

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDG2 Uni Ball Knott 1 3/8 tommer 5/16 3/8 M8 M10

På lager
Vare: AC9FMW Modell: 3GDG2

Få tak i det Mai 6, mandag
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
29NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversal kuleknott
Base Dia.0.75 "
Diameter1.5 "
KnottypeSvart Polypro plast, universalstøpt hull, uten innsats
Lengde1.375 "
StilUniversalball
Trykk på Type (inn.)Blind
Trådstørrelse5/16 ", 3/8", M8, M10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3926902500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase Dia.DiameterKnottypeLengdeTrådstørrelsePris
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDJ4 Uni Ball Knop 1 3/4 Inch 1/2 5/8 1 7/8 In | AC9FNT 3GDJ41"1.875 "Svart Polypro plast, universalstøpt hull, uten innsats1.75 "1/2 ", 5/8"59NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDG2 Uni Ball Knott 1 3/8 tommer 5/16 3/8 M8 M10
29NOK / enhet