Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND G1A120RS812 Luftbeltesliper Industriell 0.4 Hk 1/2 | AB3HAM 1TDH6

INGERSOLL-RAND G1A120RS812 Luftbåndsliper Industri 0.4 Hk 1/2

På lager
Vare: AB3HAM Modell: G1A120RS812Kryssreferanse: 1TDH6
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
15 076 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSele til luftbelte
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.75
Belte Størrelse1/2 "B x 12" L
CFM @ full belastning19
DutyIndustriell
Eksos TypeBak
Gratis hastighet12,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP0.4
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde10.75 "
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.233
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND G1A120RS812 Luftbåndsliper Industri 0.4 Hk 1/2
15 076 NOK / enhet