Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND FA75IH høyeffektivt filter 3/4 tommer NPT 45 cfm | AH3KPF 32NA07

INGERSOLL-RAND FA75IH høyeffektivt filter 3/4 tommer NPT 45 cfm

På lager
Vare: AH3KPF Modell: FA75IHKryssreferanse: 32NA07
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
5 379 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter med høy effektivitet
SkålmaterialeAluminum
Skålstørrelse7.4 oz.
Avløpsportstørrelse1 / 2 "PT
AvløpstypeAutomatisk
Filtervurdering0.01 micron
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme45 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.176 Grader F
Total høyde11.03 "
Samlet bredde3.86 "
Rørstørrelse3 / 4 "PT
Størrelsestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)8.41
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)9.91
OpprinnelseslandSI

Produktvarianter

ProduktModellSkålstørrelseMaks. StrømmeTotal høydeSamlet breddeRørstørrelsePris
INGERSOLL-RAND FA110IH høyeffektivt filter 3/4 tommer Npt 65 Cfm | AG2XLX 32NA08 FA110IH7.4 oz.65 cfm11.03 "3.86 "3 / 4 "PT6 343 NOK
INGERSOLL-RAND FA400IH høyeffektivt filter 250 psi 235cfm | AG2XLY 32NA10 FA400IH11.3 oz.235 cfm16.11 "5.08 "1-1 / 2 "PT14 725 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND FA75IH høyeffektivt filter 3/4 tommer NPT 45 cfm
5 379 NOK / enhet