Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND FA400IH høyeffektivt filter 250 psi 235cfm | AG2XLY 32NA10

INGERSOLL-RAND FA400IH høyeffektivt filter 250 psi 235cfm

På lager
Vare: AG2XLY Modell: FA400IHKryssreferanse: 32NA10
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
14 725 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter med høy effektivitet
SkålmaterialeAluminum
Skålstørrelse11.3 oz.
Avløpsportstørrelse1 / 2 "PT
AvløpstypeAutomatisk
Filtervurdering0.01 micron
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme235 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.176 Grader F
Total høyde16.11 "
Samlet bredde5.08 "
Rørstørrelse1-1 / 2 "PT
Størrelsestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.79
Skipets høyde (cm)11.4
Skipets lengde (cm)47.75
Skipets bredde (cm)13
HS kode8421398090

Produktvarianter

ProduktModellSkålstørrelseMaks. StrømmeTotal høydeSamlet breddeRørstørrelsePris
INGERSOLL-RAND FA110IH høyeffektivt filter 3/4 tommer Npt 65 Cfm | AG2XLX 32NA08 FA110IH7.4 oz.65 cfm11.03 "3.86 "3 / 4 "PT6 343 NOK
INGERSOLL-RAND FA75IH høyeffektivt filter 3/4 tommer NPT 45 cfm | AH3KPF 32NA07 FA75IH7.4 oz.45 cfm11.03 "3.86 "3 / 4 "PT5 379 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND FA400IH høyeffektivt filter 250 psi 235cfm
14 725 NOK / enhet