Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND CE110-210 Slagnøkkel O-Ring | CR4KDL 788WX8

INGERSOLL-RAND CE110-210 Slagnøkkel O-ring

På lager
Vare: CR4KDL Modell: CE110-210Kryssreferanse: 788WX8

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

150NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakO-ring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
INGERSOLL-RAND R1A-159 O-ring for holder | AM8VNM 29PP27 R1A-159O-ring80NOK
INGERSOLL-RAND AF120-289 O-ring for holder | AM9LFP 29PN58 AF120-289O-ring126NOK
INGERSOLL-RAND Y325-13 O-ring, svart | BP6KZE 29PP35 Y325-13O-ring58NOK
INGERSOLL-RAND Y325-19 O-ring | CJ2XTL 29PP36 Y325-19O-ring49NOK
INGERSOLL-RAND JQ2-201 Slagnøkkel O-Ring | CN8MHH 788WY2 JQ2-201O-ring31NOK
INGERSOLL-RAND 285b-566 Slagnøkkel O-Ring | CR4KDM 788WL9 285b-566O-ring62NOK
INGERSOLL-RAND 405-159 Slagnøkkel O-Ring | CR4KDN 788WR2 405-159O-ring64NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND CE110-210 Slagnøkkel O-ring
150NOK / enhet