INGERSOLL-RAND 2475N7.5-200 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 24 Cfm | AB6BYQ 20Y780

INGERSOLL-RAND 2475N7.5-200 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 24 Cfm

Vare: AB6BYQ Modell: 2475N7.5-200Kryssref: 20Y780
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

59 753 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk luftkompressor
(F) NPT-uttak3 / 4 "
amps25.3
KompressortypeTankmontert
KontrollTrykkbryter
SylindermaterialeCast Iron
dBA @ 3 føtter85.0
KabinettIKKE MIN
FinishPulverlakkert
Gratis luft CFM @ maks. Press24
HP7.5
Hz60
SmøringstypeSplash smurt
Maks. Press175 psi
Motor TypeÅpne Dripproof
Antall trinn2
Av Trykkbryterinnstilling175
På trykkbryterinnstilling140
Total høyde70 "
Total lengde36.5 "
Samlet bredde24 "
Fase3
Pumpens oljekapasitet41 oz.
Pumpe RPM3450
Tankstørrelse80 gal.
TanktypeVertikal
Spenning200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 265.5
Skipets høyde (cm)200.66
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)93.98
HS kode8414801625
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ASME Tank (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellFaseampsKontrollTankstørrelseSpenningKabinettHPTotal høydePris
INGERSOLL-RAND 2475N7.5A Elektrisk luftkompressor 2 trinn 24 Cfm | AA7ZGZ 16V886 2475N7.5A322Trykkbryter80 gal.230IKKE MIN7.570 "45 361 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND 2475N7.5B Elektrisk luftkompressor 2 trinn 24 Cfm | AA7ZHA 16V887 2475N7.5B311Trykkbryter80 gal.460IKKE MIN7.570 "45 857 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND 2340L5A Elektrisk luftkompressor 2 trinn 14 Cfm | AA7ZHB 16V888 2340L5A315.2Trykkbryter60 gal.230IKKE MIN569 "26 068 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND 2340L5B Elektrisk luftkompressor 2 trinn 14 Cfm | AA7ZHC 16V889 2340L5B37.6Trykkbryter60 gal.460IKKE MIN569 "28 312 NOK
INGERSOLL-RAND 2475N7.5C Elektrisk luftkompressor 2 trinn 24 Cfm | AA7ZHD 16V890 2475 7.5NXNUMXC322Trykkbryter80 gal.230IKKE MIN7.570 "51 449 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND 2475N7.5D Elektrisk luftkompressor 2 trinn 24 Cfm | AA7ZHE 16V891 2475N7.5D311Trykkbryter80 gal.460IKKE MIN7.570 "51 449 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND 2545K10A Elektrisk luftkompressor 2 trinn 10 hk | AA7ZHH 16V894 2545 10KXNUMXA325Trykkbryter120 gal.230IKKE MIN1082 "89 588 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 2475N7.5-200 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 24 Cfm
59 753 NOK / enhet