Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS GSI-1416-24 ermelager 7/8 Id x 1 1/2 tommers lengde - Pakke med 3 | AC2TND 2MTG9

IGUS GSI-1416-24 hylselager 7/8 Id x 1 1/2 tomme lengde - pakke med 3

På lager
Vare: AC2TND Modell: GSI-1416-24Kryssreferanse: 2MTG9

Få tak i det Mai 20, mandag
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
414NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
Inne i Dia.7 / 8 "
Lengde1.5 "
SmøringIngen smøresystem
MaterialePolymer
Maks. Pv12,000
Utenfor Dia.1"
Temp. Område-40 til 266 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8482500000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PvUtenfor Dia.Temp. Områdepk. Antall.Pris
IGUS GSI-1416-12 ermelager 7/8 Id x 3/4 tommers lengde - Pakke med 3 | AC2TNC 2MTG8 GSI-1416-123 / 4 "12,0001"-40 til 266 grader3342NOK
IGUS RSI-1418-10 ermelager 7/8 Id x 5/8 tommers lengde - Pakke med 5 | AC2VJU 2NCJ5 RSI-1418-105 / 8 "87001.125 "-58 til 194 grader5204NOK
IGUS RSI-1418-24 ermelager 7/8 Id x 1 1/2 tommers lengde - Pakke med 5 | AC2VJV 2NCJ6 RSI-1418-241.5 "87001.125 "-58 til 194 grader5470NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS GSI-1416-24 hylselager 7/8 Id x 1 1/2 tomme lengde - pakke med 3
414NOK /pakke